超ロングタオル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3枚) 注文コード 62541405 品番 SLT3P-B
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

頭に巻きやすい最適な長さのタオルです。
汗をしっかり吸収します。
適度な薄さで結び目が邪魔になりにくいです。

用途屋外作業の日よけや、防寒対策に。 トラスコ品番206-6038 ブルー 質量(g)204 混率(%)綿100 寸法(縦×横)(mm)340×1100 アズワン品番64-8690-14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-17
用途:
現場で使う
有限会社 高橋林業 様 (建設業・工事業)

ヘルメットの下で使います。長さが長いのは、首まであるのでとてもいいです。

2025-08-27
用途:
農作業
農・林・水産業

使い勝手が非常に良いし、コスパも良い。後は耐久性かな?

対象商品:
62541405
2024-04-18
用途:
農作業時
農・林・水産業

頭に巻いて使用。長くて縛りやすい。
お店にはあまり売ってない長さなので良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする