曜日別特売
SLT3P-BK 超ロングタオル TRUSCO 62541414

SLT3P-BK 超ロングタオル TRUSCO 62541414
SLT3P-BK 超ロングタオル TRUSCO 62541414

超ロングタオル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1袋(3枚)注文コード62541414品番SLT3P-BK
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

頭に巻きやすい最適な長さのタオルです。
汗をしっかり吸収します。
適度な薄さで結び目が邪魔になりにくいです。

用途
屋外作業の日よけや、防寒対策に。
トラスコ品番206-6039ブラック質量(g)204混率(%)綿100寸法(縦×横)(mm)340×1100アズワン品番64-8690-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-17
用途: 現場で使う
有限会社 高橋林業建設業・工事業

ヘルメットの下で使います。長さが長いのは、首まであるのでとてもいいです。

2025-08-27
用途: 農作業
農・林・水産業

使い勝手が非常に良いし、コスパも良い。後は耐久性かな?

対象商品 : 62541405
2024-04-18
用途: 農作業時
農・林・水産業

頭に巻いて使用。長くて縛りやすい。
お店にはあまり売ってない長さなので良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする