超耐候性軟質エンブレム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62541439 品番 EBTRL-M
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

ステッカーと同等の手軽さ、樹脂成型品のような立体感を持ち合わせたハイボスカル(株式会社槌屋)オリジナルエンブレムで作ったトラスコロゴのエンブレムです。
ハイボスカルのサンプル見本としてご活用いただけます。
ハイボスカルは意匠性、耐候性、柔軟性(曲面追従性)に優れ、小ロット及び短納期で製作できます。

質量(g)10 材質/仕上基材:軟質PVCフィルム、粘着剤:アクリル系強力両面テープ 縦(mm)34.8 横(mm)107.2 厚さ(mm)1 仕上光沢クリヤ 加工クロムメッキ調 用途書庫やシャッターなどの後付けエンブレムの見本として。 トラスコ品番207-5888 アズワン品番64-8498-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする