東安
東安の 溶接トーチ
東安の アルゴン溶接トーチ用交換部品
東安の アルゴン溶接トーチ用ノズル
ガスレンズノズル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
仕様
54N14
注文コード
62541450
品番
-
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥988
販売価格(税別)
¥
898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ダイヘン・松下・日立・WELDTEC社などにも互換性があります。
主な適合トーチ
パナソニック:YT-15、YT-20とYT-30
ダイヘン:AW-17、AW-26とAW-18
ウエルドテック:WT-17、WT-26とWT-18
ウェルドクラフト:WP-17、WP-26とWP-18
トーキン:TA-17、TA-26とTA-18
仕様
54N14
寸法(mm)
内径:12、全長:42、外径:20
適合品番
54N14