天然すだれ ナチュラル

(7件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 長さ(m)1.12 仕様本間用 注文コード62541518 品番TRBR-0911
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
この商品は長さ・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

昔ながらの簾(すだれ)です。
事務所の窓などに吊り下げれば遮熱効果や遮光効果があり省エネにも効果があります。
外から室内が見えにくくなりプライバシーの保護にも役立ちます。

質量(g)670 材質/仕上天然葦、竹 ナチュラル 幅(m)0.96 長さ(m)1.12 厚さ(mm)5 仕様本間用 用途工場や事務所での遮光・遮熱に。 トラスコ品番195-3197 アズワン品番64-5223-41
注意
※天然素材のためサイズなどに多少のバラつきがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-11
用途:
夏場の日よけ

幅、長さが丁度良く、玄関先に吊り下げても出入り時邪魔にならない。

2023-12-19
用途:
日よけ
その他業種

以外と丈夫です。エアコンの省エネに役立っています。助かります。

対象商品:
62541475
2023-07-13
用途:
西側の家庭用の窓に設置
サービス業

西日が熱いので、家庭用の2階の窓に設置しました。台風が2,3回来ましたが、外れずにきちんとついています。中からは外がよく見えて、外からは何も見えない仕様であることに驚きました。夏らしい家に様変わりしました。

対象商品:
62541475
2023-09-06
用途:
水槽のふた
その他業種

思ったよりも丈夫で、値段も手ごろな価格で満足です。

対象商品:
62541536
2023-01-26
用途:
寝室の目隠し用に設置。
その他業種

仕様がないことなのかもしれないですが、葦が一部落ちてきて床を汚します。
その内落ち着くとは思うのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
62541554
2022-07-13
用途:
キッチン窓の日よけ、目隠し

キッチンの窓が、道路、お向かいさんに面している及び西日が当たるとゆう環境のため設置しました
横長の物があり、サイズもきれいに収まりよいです
目隠しになるし、風も入ってくるので満足してます
耐久性は不明です

対象商品:
62541536
2022-10-07
用途:
日差し軽減用として、道路に面した窓に使用中。
地縁法人 天王橋自治会 様 (その他業種)

材質、耐久性は満足。
ただ、簾幅があと5cm大きければ、使い易かった。
尺貫法での建具には微妙に不足が発生した。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする