トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の 消し具/修正用品
トンボ鉛筆の 消しゴム
消しゴムモノカラーズ81ピンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62541529
品番
EC-CL81
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
材質(本体)
PVC樹脂
質量(g)
19
奥行(mm)
11
縦(mm)
55
横(mm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応