消しゴムモノカラーズ91パープル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62541538 品番EC-CL91
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
材質(本体)PVC樹脂 質量(g)19 奥行(mm)11 縦(mm)55 横(mm)23 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする