ペンシエロ ヴェリタS (2色ボールペン+シャープペンシル)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62541556 品番 160392230
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

「贈り物にぴったりな筆記具シリーズ」Pensiero(ペンシエロ)の複合筆記具(2色ボールペン+シャープペンシル)
「ペンシエロ ヴェリタS ボールペン」と同じカラーリング
ゴールドの金属パーツとこだわりのボディカラーにより、高級感のある仕上がりになっています。

仕様【替消しゴム】24-0015-005 軸径(Φmm)10 レッド 方式シャープペンシル:回転ノック式 / ボールペン:回転式2色 本体質量(g)22 芯径(mm)0.5HB 仕上【蓋・胴】アルミ/メタリック【金属部品】ゴールドIP 本体サイズ(mm)Φ14.5×142.5(クリップ部含む) 替芯18-0103 ボール径(Φmm)0.7 芯色油性ブラック・レッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする