DMP-16 電ドルミニポンプ TRUSCO 62541597 DMP-16 電ドルミニポンプ TRUSCO 62541597 DMP-16 電ドルミニポンプ TRUSCO 62541597

電ドルミニポンプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62541597 品番DMP-16
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

電気ドリルに取り付けて使用する耐食耐油性のポンプです。
ドリルドライバ・ドリルチャックにワンタッチ取付でき、滑らず空回りしません。

用途水、汚水などの移送や給・排水に。 トラスコ品番207-4357 セット内容ホースバンド2個(ホース外径20mm用) 幅(mm)100 材質/仕上本体:プラスチック、ロータ:耐油性ニトリルゴム 高さ(mm)55 質量(g)160 奥行(mm)80.5 全揚程(m)12 軸の形状【チャック取付軸】対辺6.35mm(六角軸) 取扱液水、汚水 適合ホース内径(Φmm)15 揚水量(L/min)10〜12(1600min^-1の場合) アズワン品番64-8489-16 使用水温(℃)5〜50
注意
※液体を使用しない空回しは、故障の原因となりますのでおやめください。
※揮発性の高い混合オイル、石油類(灯油・軽油・重油)、ガソリン、シンナーなどの液体、洗浄力の強い液体、酸性の強い液体は使用しないでください。
※粘度の高い潤滑油には、使用しないでください。ISO VG32以内の粘度の低い潤滑油に使用できます。
※井戸水や水たまりなど底に沈んでいる細かな砂、砂利などを含んだ水には使用しないでください。ゴムローターが傷つき、回転中に破損する恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-05-22
用途:
化粧パネルとパラペットの間に入った水の排出
建設業・工事業

小型軽量、持ち運びが簡単で、狭い所で本領発揮しました。今まで、ちょっとした水溜まりはウエスとバケツとカッパギを使っていましたが、これからはこのポンプで排水します。

対象商品:
62541597
2023-06-28
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

部品の耐久性もよく、オイル用と水用に分けて使用しています。
使用時の使い勝手もよく重宝しています。

3人が参考にしています
対象商品:
62541597
2023-09-29
用途:
油入替・水の抜き出し
電気・ガス・熱供給・水道業

商品の到着も早く、作業時間の短縮にもつなげられ良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
62541597
2023-02-27
用途:
吸水パイプ破損時の水の吸出し
農・林・水産業

汚水にも使用可能で小さく纏まってて小容量の水の吸出しに便利です、
地下に埋まってる塩ビ管の修理に使ったのですが、内部に溜まってる水を
吸出し尽くさないと、どんどん掘った接続箇所の穴に水が溜まっていき
接着剤を塗るのが困難なのでこういうものが便利です。
当然泥砂混じりになるので、説明に書いてある通り直に吸わせるとあまりよろしくないので細かいステンレスメッシュをフィルターにして土砂を取り除いて吸出しました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする