TRUSCO
TRUSCOの 使いきり手袋
TRUSCOの ポリエチレン ディスポ手袋
熱可塑性エラストマー (TPE) 使い捨て手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
62541719
品番
TGTPE035L
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ゴムのようにフィット性が高く使いやすい手袋です。
用途
食品加工。軽作業。
トラスコ品番
835-4698
材質
熱可塑性エラストマー
厚さ(mm)
0.035
色
半透明
サイズ
L
質量(g)
240
規格
食品衛生法適合
全長(cm)
27.0
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
22.6
粉有無
粉無