TRUSCO
TRUSCOの 両面テープ
TRUSCOの 両面テープ建築用途用
剥がせる耐熱ブチルテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
62541737
品番
HRBT-15
参考基準価格(税別)
¥4,430
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
従来のブチルテープと初期比較すると粘着力が小さいため、剥がすことが可能です。
手につきにくいため作業しやすいです。
ブチルゴム特有の柔軟性、電気絶縁性に加え耐熱性を備えています。
色
ホワイト
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
2
粘着力
10.4/10N/mm、10.4N/10mm
用途
定期的なメンテナンスが必要なシール部に。シーラントの代用として。
トラスコ品番
207-3289
幅(mm)
15
厚さ(mm)
2
質量(g)
291
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
120
本体厚さ(mm)
120
アズワン品番
64-8556-59