仕様ダイナモ:あり
セット内容ラジオ本体、 ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、 取扱説明書
寸法(mm)133(L)×51(W)×63(H)
質量(g)約215(乾電池含まず)
使用時間目安【ラジオ】単4形アルカリ乾電池×3本使用時:スピーカー約11.5時間 イヤホン(別売)約28時間、USB充電:スピーカー約13.5時間 イヤホン(別売)約29時間、手回し充電(※):スピーカー約20分間 イヤホン(別売)約42分間 【LEDライト】単4形アルカリ乾電池×3本使用時:約34時間、USB充電:約18時間、手回し充電(※):約3.5時間 【サイレン】単4形アルカリ乾電池×3本使用時:約6時間、USB充電:約6時間、手回し充電(※):約20分間 【携帯電話充電】USB充電:充電率の約10%の上昇(例:携帯電話/スマートフォンの充電状態が50%のとき、約60%に上昇。ただし、機種、使用年数による。) (※1秒間に2回転の速度で約3分間充電した場合。)
電池単4形アルカリ乾電池×3本(別売)
入力端子USB端子:USB Type Cポート
スピーカーΦ50mm/8Ω/0.5W
LED280 Lumen
受信周波数FM:76-108MHz、AM:530-1600kHz
バッテリー容量(mAh)内蔵:1200 3.7V
出力端子イヤホン端子:Φ3.5mmモノラル、USB端子:USB Type Aポート