日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の 延長コード
ハンドリール10m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62541827
品番
HR-104-BK
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
屋内用の100Vハンドリール10mです。
仕様
屋内用
質量(kg)
1.9
色
黒
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
コンセント定格
15A/125V
コンセント形状
2P
定格電流(A)
全巻時8/全延時15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×118×350
入力
AC100(50/60Hz)
電線長さ(m)
10
入力プラグ
2Pプラグ
電線仕様
SVCT2.0mm2×2芯
使用環境温度(℃)
0〜35