KNSP100X18-BK 平滑面用滑り止めテープ(強粘着タイプ) TRUSCO 62541859 KNSP100X18-BK 平滑面用滑り止めテープ(強粘着タイプ) TRUSCO 62541859 KNSP100X18-BK 平滑面用滑り止めテープ(強粘着タイプ) TRUSCO 62541859

平滑面用滑り止めテープ(強粘着タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 62541859 品番 KNSP100X18-BK
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

スロープ、階段、車両、輸送機械などのステップに便利な粘着力の強い滑り止めテープです。
一般的な平面でご使用ください。
油や水がかかっても滑りにくく、屋内外兼用でご使用いただけます。
裏紙をはがして貼るテープです。

テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.8 基材プラスチックフィルム 粘着剤ゴム系 粘着力30/25(黒)、37/25(黄)N/mm 砥粒鉱物粒子 使用場所屋外用 用途屋内・屋外兼用、滑り止めテープとして。 トラスコ品番208-0413 幅(mm)100 厚さ(mm)0.8 質量(g)1500 長さ(m)18 引張強度(N/mm)280/25(黒)、100/25(黄) 主な用途滑り止め
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする