防寒ベスト FEELESS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62541938 品番 TFL-L
参考基準価格(税別)¥10,240 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

イノアックコーポレーション(株)製のFOLECを使用した今までにない薄く、軽い防寒ベストです。
肩部分と脇部分が伸縮するので動きやすい仕様になっています。
微細なセル構造のポリオレフィンフォーム(FOLEC)を使用、断熱性に優れるため高い保温効果が得られます。

用途作業服の下に着用 トラスコ品番194-8994 種別ベスト ブラック/ブルー サイズL 質量(g)130 着丈(cm)61 機能防寒 アズワン品番64-8722-24 素材表地/裏地:ナイロン、詰め物:ポリプロピレンフォーム(FOLEC)、ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする