曜日別特売
TR100MU-BK-L 防寒レインブーツ TRUSCO 62541965

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TR100MU-BK-L 防寒レインブーツ TRUSCO 62541965
TR100MU-BK-L 防寒レインブーツ TRUSCO 62541965
TR100MU-BK-L 防寒レインブーツ TRUSCO 62541965

防寒レインブーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)26
ブラック
内容量1足注文コード62541965品番TR100MU-BK-L
参考基準価格(税別)¥7,130販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

軽量配合ゴムを使用しているので軽く動きやすいです。
内側に4mmメッシュウレタン裏布がついているため防寒効果があります。
滑りにくい靴底形状で、雪道でも防滑効果を発揮します。
踵にキッカーが付いているので楽に脱ぎ履きできます。
履口が斜めにカットされているので膝裏にあたりません。

サイズ(cm)26機能軽量・耐滑・防寒靴タイプブーツ質量(kg)1.6材質/仕上胴部・底部:合成ゴムブラック足幅EEE丈(cm)39履口回り(cm)40.5サイズ規格7.5(UK)/42(EU)ヒール(cm)3.5トラスコ品番195-1357アズワン品番64-8734-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする