曜日別特売
TR100MU-BR-M 防寒レインブーツ TRUSCO 62541983

TR100MU-BR-M 防寒レインブーツ TRUSCO 62541983
TR100MU-BR-M 防寒レインブーツ TRUSCO 62541983
TR100MU-BR-M 防寒レインブーツ TRUSCO 62541983

防寒レインブーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)25
ブラウン
内容量1足注文コード62541983品番TR100MU-BR-M
参考基準価格(税別)¥7,130販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

軽量配合ゴムを使用しているので軽く動きやすいです。
内側に4mmメッシュウレタン裏布がついているため防寒効果があります。
滑りにくい靴底形状で、雪道でも防滑効果を発揮します。
踵にキッカーが付いているので楽に脱ぎ履きできます。
履口が斜めにカットされているので膝裏にあたりません。

サイズ(cm)25機能軽量・耐滑・防寒靴タイプブーツ質量(kg)1.5材質/仕上胴部・底部:合成ゴムブラウン足幅EEE丈(cm)39履口回り(cm)39サイズ規格6.5(UK)/40(EU)ヒール(cm)3.5トラスコ品番195-1363アズワン品番64-8734-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする