防寒レインブーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62542017 品番 TR100MU-OD-M
参考基準価格(税別)¥7,130 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

軽量配合ゴムを使用しているので軽く動きやすいです。
内側に4mmメッシュウレタン裏布がついているため防寒効果があります。
滑りにくい靴底形状で、雪道でも防滑効果を発揮します。
踵にキッカーが付いているので楽に脱ぎ履きできます。
履口が斜めにカットされているので膝裏にあたりません。

サイズ(cm)25 機能軽量・耐滑・防寒 靴タイプブーツ 質量(kg)1.5 材質/仕上胴部・底部:合成ゴム カーキ 足幅EEE 丈(cm)39 履口回り(cm)39 サイズ規格6.5(UK)/40(EU) ヒール(cm)3.5 トラスコ品番195-1367 アズワン品番64-8734-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする