TRUSCO
名札付き洗濯ネット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1枚
サイズ
S
注文コード
62542114
品番
LNS3538
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
名札付で区別しやすい洗濯ネットです。
内容物名を書き込めます。
メッシュ部分はハニカム構造で柔らかな素材です。
お持ちの衣類を優しく守り洗濯できます。
用途
寮、病院など、多人数の洗濯に。ほこり・汚れの付着をガードして。衣服を保護し、型崩れ防止、傷み防止。服の分類用に。
トラスコ品番
207-2024
材質
ポリエステル
幅(mm)
350
サイズ
S
高さ(mm)
380
質量(g)
80
アズワン品番
64-8598-44