TOA
TOAの 電路支持材/支持金具
TOAの ケーブルラック
TOAの ケーブルラック用金具
カメラ取付金具
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
固定ねじ・・・4
注文コード
62542186
品番
C-BC21
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
CCTVカメラ等を天井面に取り付けるための伸縮式、軽金屈製自由雲台付きカメラ則付金具です。
BNCプラグを木休パイプ内に通す事ができ同軸ケーブルが外面に露出せずきれいです。
付属品
固定ねじ・・・4
許容荷重(kg)
4以下
質量(g)
340
仕上
(その他)メタリックシルバー、(カメラ台座)ABS樹脂サンドグレ-(マンセル7.2Y7.2/0.5近似色)、(支柱パイブ部)アルミメタリックシルバー塗装
角度調整範囲
前後/+90 °〜-15 °、回転/360°
使用場所
室内