TOA
TOAの メガホン・ホイッスル・マイク
TOAの メガホン・ホイッスル・マイクオプション
スピ-カ-取付金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62542220
品番
WCB-31
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
スピーカーを壁や天井に取付けるための金具です。
付属品
スピーカー取付ねじ…2, 六角レンチ(大)…1, 六角レンチ(小)…1
許容荷重(kg)
【スピーカー】8以下
質量(g)
900
仕上
黒(マンセルN1.0近似色)半艶