気中開閉器+制御装置

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62542229 品番CLS-215Se-D 200A+GCL-R2-J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593,780
販売価格(税別)
539,800

開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。
大型立体指針を採用したことで入切明確。
こちらの商品は電気安全北陸委員会推奨品になります。
「電気安全北陸委員会推奨品ラベル」付属。
ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。
樹脂箱はアース線設置不要。
ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。
方向性制御装置には自己診断機能標準装備。

付属品【制御装置/LA 内蔵形用】無 仕様一般地区/無方向性 その他定格短絡投入電流(kA):【気中開閉器】C級20、適用系統短絡容量(MVA):【気中開閉器】100以下、【気中開閉器/避雷器】8.4kV 2,500A 性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回 タイプ標準形 種類【制御装置】屋外用、樹脂箱入り 電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180) 定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60 定格(A)【気中開閉器】200 準拠規格【制御装置】JIS C 4609 高圧受電用地絡継電装置 消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時) 電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800 充電電流(A)【気中開閉器】10 負荷電流(A)【気中開閉器】200 特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2) 耐電圧(kV)【気中開閉器】60 主回路口出線(EPR高圧絶縁電線):【気中開閉器】80mm2 × 0.4m 警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms 定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2 総質量(kg)【制御装置】2、【気中開閉器】35 制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 〜 120、【制御装置】AC 100 / 110 動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ) 定格短時間耐電流(kA)【気中開閉器】8 励磁電流(A)【気中開閉器】10 コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする