※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

木が割れにくいビス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(90本) 全長(mm)30 注文コード62542245 品番CVA-3.8X30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は全長・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

特殊な刃先で、木端に使用しても木割れしにくい構造です。
木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも簡単です。

表面処理黒亜鉛メッキ 材質 質量(g)145 寸法d(mm)3.8 全長(mm)30 ねじ部長さ(mm)20 タイプ半ねじ 適合ドライバープラスNo.2 用途各種木材の接合に。DIYに。 トラスコ品番207-2028 アズワン品番64-8473-73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62542148
2022-08-08
用途:
カウンターテーブル取付

表面処理の欄が黒亜鉛メッキになっている商品を購入しましたが、シルバーのユニクロメッキが届きました。
よくよく見るとすべて黒亜鉛メッキの商品写真はシルバーのもの、
ユニクロメッキの商品写真は黒色のものが表示されています。
表示写真はイメージなど、現物とは多少違うこともよくあるので深く考えていませんでした。きちんと確認しなかったのが悪いのか分かりませんが、商品ページに記載の内容で相違なく手配されるようにして欲しいです

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
登録内容にミスがございました
商品情報の改善を心がけてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4753:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする