仕様ワンタッチヘッドギア付
タイプヘッドギアタイプ
用途溶接用、液晶式自動遮光溶接面
付属品SUZUKID自動遮光溶接面が収納できるオリジナルバッグ
電源ソーラ電池+リチウム電池(CR2450)×2
本体樹脂
モード切替溶接(WELD)/グラインド(GRIND)
遮光度[遮光前]#3、[遮光時]中央#4〜#8 / #8l〜#12(切替スイッチ) 両側:#10
視界範囲(mm)中央/幅115×高85、両側/幅68×高35-80
戻り速度(秒)無段階調整(0.1〜1.0)
感度調整無断化調整(ダイヤル調整)
遮光速度(秒)1/25000