液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 遮光度[遮光前]#3、[遮光時]中央#4〜#8 / #8l〜#12(切替スイッチ)、[切断(CUT)モード]#4〜#8 / 両側:#10 注文コード62542307 品番EB-300PWDIS(収納バッグセット)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥74,000
この商品は種類・遮光度・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

日本初、180°パノラマワイドパネル採用、新感覚の広い視野を3面同時に実現。デジタル操作パネル搭載型。
オートモード(遮光度/感度/戻り速度の自動調整)により作業に最適な設定を瞬時に設定可能。
フェードモードにより溶接箇所の残光を直視する事もなく高い安全性を実現。
テストモード搭載により各遮光度を確認する事が可能な安心安全設計。
WELD(溶接)CUT(切断)GRIND(グラインド)モード切替スイッチの設定を設定パネルで調整。
EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界。

仕様ワンタッチヘッドギア付 用途溶接作業のTIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の保護 付属品SUZUKID自動遮光溶接面が収納できるオリジナルバッグ 電源ソーラ電池+リチウム電池(CR2032)×2個 本体樹脂 モード切替溶接(WELD)/グラインド(GRIND)/切断(CUT) 遮光度[遮光前]#3、[遮光時]中央#4〜#8 / #8l〜#12(切替スイッチ)、[切断(CUT)モード]#4〜#8 / 両側:#10 視界範囲(mm)中央/幅115×高85、両側/幅68×高35-80 戻り速度(秒)10段階調整(0.9/0.06〜1.00の範囲) 感度調整8段階調整(0〜7) 遮光速度(秒)1/25000

商品説明動画

【製品紹介】3面同時自動遮光!EB-300PWD アイボーグワンエイティーデジタル
この動画は、6人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする