Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の キッチン・調理用品
Richell(リッチェル)の 水切り・たわし受け・ラック
Richell(リッチェル)の 水切りバスケット
シェリー ワイヤー水切りセット M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62542334
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
縦置き横置きのどちらでも使えます。
食器が排水面に触れず、清潔です。
グラスなどをすっきり立てられます。
材質
スチール、ポリプロピレン、シリコーンゴム
色
ホワイト
寸法(cm)
本体:40.8×30.2×14.8H、ポケット:13.1×4.3×10.1、小物トレー:9.8×5.7×2
耐熱温度(℃)
トレー・ポケット・小物トレー:120 ゴム脚:200