Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の キッチン・調理用品
Richell(リッチェル)の ボール・ざる・漬物・米びつ
Richell(リッチェル)の ザル・カゴ(手なし)
シェリー ザルバッとん 特盛 深
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62542350
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
安定した積み重ねで、スペースを有効活用できます。
2つ合わせて振ると、すっきり水切りできます。
電子レンジで手軽に蒸し料理ができます。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
容量(L)
3.6
寸法(cm)
23.1×23.1×13.2H
耐熱温度(℃)
140