Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の バス用品
Richell(リッチェル)の 風呂いす
腰かけ KD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62542377
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
子どもにぴったり座面高さ16cm。
お手入れしやすいキッズ用腰かけです。
材質
本体:ポリプロピレン 脚部:ポリエチレン
色
ホワイト
耐荷重(kg)
30
寸法(cm)
26.3×25.2×20.3H
座面高(cm)
16