RAXE バスタオル・バスマット掛け

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62542438 品番A5750
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

マグネットで取り付けるから、取り付け位置が自由自在のバスタオルハンガー。手軽に移動させることができるので、子供や高齢者の使いやすい位置へ移動することができます。
ハンガー部は片側が開いたつくりなので、横からスッと掛け外しがしやすい。バーの間はしっかり空間が空いているので湿気がこもりやすい工夫がされています。強力なラバーマグネットなので、しっかりくっついて、壁面に傷もつけません。
【使用できない取り付け面】鋼板を使用していない面、充分な吸着力が得られない湾曲面や凹凸面。

材質バー/鉄(樹脂コーティング) 支持部/ABS樹脂、ラバーマグネット ネジ/ステンレス鋼 ホワイト 質量(g)389 耐荷重(kg)1 耐熱温度(℃)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.6×5.7×5.2
注意
※あらかじめマグネットの吸着力が充分得られることをご確認の上、ご使用ください。洗濯機の種類や取り付け面の形状によっては、吸着力が弱い場合があります。記載の耐荷重以上のものを収納しないでください。
※取り付け面の塗装の種類や仕上げ、鋼板の厚みによってマグネットの吸着力が異なります。
※長時間同じ場所に設置し続けると、取り付け面の変色やマグネットの色が移る場合があります。定期的に取り外し、取り付け面や本製品を洗浄してください。シンナー・ベンジン・アルコール系除菌剤・金属タワシ・磨き粉・クレンザーなどを使用しないでください。変質や傷の原因になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-01
用途:
洗濯機の横にバスマットを干すため
サービス業

洗濯機の横が多少の凹凸がありますが、
長さが十分あるし、磁石が強力なので
なんとか掛けられます。
洗濯機の上の部分は平らでしたが、磁石が付かない素材だったので
少し心配しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする