RAXE ハンガー・バスブーツ掛け(マグネット)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62542447 品番A5751
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

マグネットで取り付けるから、取り付け位置が自由自在のハンガー・バスブーツラック。手軽に移動させることができるので、子供や高齢者の使いやすい位置へ移動することができます。タテにしても、ヨコにしても使えます。
一台で二役の便利なラック。水平に設置するとバスブーツラックとして使えて、トリガーのついたタイプのスプレーを引っ掛けて収納することも可能です。また、垂直に設置するとハンガー掛けにもなります。強力なラバーマグネットなので、しっかりくっついて、壁面に傷もつけません。
【使用できない取り付け面】鋼板を使用していない面、充分な吸着力が得られない湾曲面や凹凸面。

材質ABS樹脂、ラバーマグネット ホワイト 質量(g)221 耐荷重(kg)垂直設置時/2 水平設置時/0.7 耐熱温度(℃)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.9×8×5.2
注意
※あらかじめマグネットの吸着力が充分得られることをご確認の上、ご使用ください。洗濯機の種類や取り付け面の形状によっては、吸着力が弱い場合があります。記載の耐荷重以上のものを収納しないでください。
※取り付け面の塗装の種類や仕上げ、鋼板の厚みによってマグネットの吸着力が異なります。長時間同じ場所に設置し続けると、取り付け面の変色やマグネットの色が移る場合があります。定期的に取り外し、取り付け面や本製品を洗浄してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする