※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
今村紙工
今村紙工の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
今村紙工の ペーパータオル
携帯できるペーパータオル 1パック10組(20枚)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10パック×70セット)
注文コード
62542465
品番
TPT-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
吸水力優れたペーパータオルの使い切りタイプです。ポケットティッシュ形状で持ち運びに便利です。
用途
日常使いに
仕様
シート枚数:20枚
材質
パルプ100%
寸法(mm)
個装:120×150×6
色
ホワイト
枚数
700枚
シートサイズ(mm)
200×210
組数
10組(2枚重ね)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません