曜日別特売
HLS1110 ハンマーホルスター 左利き用 Holstery 62542545

HLS1110 ハンマーホルスター 左利き用 Holstery 62542545
HLS1110 ハンマーホルスター 左利き用 Holstery 62542545
HLS1110 ハンマーホルスター 左利き用 Holstery 62542545
HLS1110 ハンマーホルスター 左利き用 Holstery 62542545
HLS1110 ハンマーホルスター 左利き用 Holstery 62542545

ハンマーホルスター 左利き用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード62542545品番HLS1110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

角度が付いていることでハンマーを素早抜き差し可能なクリップ式ホルスター、HLS1100の左利きモデル。
軽量コンパクトな薄型設計で狭い場所での作業やはしご上の作業時などにも邪魔にならない。
保持タブ付きのスプリングスチール製ベルトクリップは最大 1.75 インチ (45 mm) までのベルトに対応。
本体前面のスロットに別売りのHolstery製MAGマスター、テープメジャーマスターなどを取付可能。
ホルスター部には耐久性、耐衝撃性、耐摩耗性などに優れたPaua製プレートを採用。
付属の550パラコードレースの編み込みを調整する事でハンドツールなど様々な用途に対応。
クリップ部はアルミボディとスチールクリップを採用しており、素早くクリップオン/オフ可能。

用途ツールベルト、ズボンのポケット、ツールバッグなどにクリップで取り付けられ、ハンマーを素早抜き差し可能なクリップ式ホルスター、HLS1100の左利きモデル。材質複合プラスチック・アルミ・スチールブラックタイプ左利き用・クリップ式適合ベルト幅(mm)最大45(1.75インチ)加工ミーリング加工アルミニウムボディ適合工具ハンマー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする