※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LH-916S12TKP 落下ストッパーS TRUSCO 62542559 LH-916S12TKP 落下ストッパーS TRUSCO 62542559

落下ストッパーS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62542559 品番 LH-916S12TKP
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。
ベルトを、オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置可能なうえ、パイプ型支柱にも使用可能です。
ベルトにはズレ落ち防止の滑り止め加工に、バックルが付いているため、収納物の出し入れも簡単にできます。
棚間口90〜210cmに対応するラインナップで御用意しております。

用途オープン棚の書類落下防止用に。 トラスコ品番208-3407 セット内容本体×1、アルコールバット×1、取扱説明書、アルコールパッド×1 材質/仕上ポリアセタール、ポリプロピレン、スチレン系接着材 質量(kg)【対象物】100以下/個 質量(g)80 ベルト幅(mm)25 間口(mm)1200 本体厚さ(mm)12 本体長さ(mm)34 アズワン品番64-8595-59 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする