PinPalグラビティーマスターPRO

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容Makita用PinPailピン・PinPailグラビティホルスター 注文コード62542588 品番HLS6070
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品はセット内容3種類から選べます 他の種類を見る

電動ドリル、電動ドライバーなどを独自のPinPalユニットにより素早くホールドするクリップ式ホルダー。
手持ちのツールに対応したPinPalピンを取り付け、ホルスターユニットにスライドさせるだけでロック可能。
ホールド中のツールはスイングする事ができ、立ったりしゃがんだりの作業も快適に。
コンパクトな薄型設計で狭い場所での作業やはしご上の作業時などにも邪魔にならない。
ミーリング加工アルミニウムボディと強度に優れたステンレスプレート。
PinPalピンはロック位置を45〜90度にカスタマイズ可能。(初期設定は90度。T20トルクスドライバーで変更可能)
保持タブ付きのスプリングスチール製ベルトクリップは最大 1.75 インチ (45 mm) までのベルトに対応。
耐久性があり軽量なアルミニウム製ボディで、素早くクリップオン/オフ可能。

用途ツールベルト、ズボンのポケット、ツールバッグなどにクリップで取り付けられ、電動ドリル、電動ドライバーなどを独自のPinPalユニットにより素早くホールドできる。 セット内容Makita用PinPailピン・PinPailグラビティホルスター 材質アルミ・ステンレス・スチール ブラック/シルバー タイプクリップ式 適合ベルト幅(mm)最大45(1.75インチ) 加工ミーリング加工アルミニウムボディ 適合工具電動ドリル・電動ドライバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする