TRUSCO
TRUSCOの ガラス・樹脂・金属容器
TRUSCOの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
TRUSCOの ポリタンク/扁平缶
両口扁平缶 ノズル無し
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62542595
品番
T0207-OD
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
キャップまでOD色に統一した両口タイプの扁平缶です。
仕様
目盛間隔(L):5
トラスコ品番
206-5151
幅(mm)
350
材質/仕上
ポリエチレン(PE)、パッキン:発泡ポリエチレン
色
OD
高さ(mm)
416
質量(g)
1330
奥行(mm)
178
容量(L)
20
アズワン品番
64-8709-57
注意
※界面活性剤及び有機溶剤の種類によってはキャップに影響を及ぼすため、液もれが発生する恐れがあります
※危険物は使用できません。