正面画像
PECRON
PECRONの 非常用電源
PECRONの 非常用電源本体
ポータブル蓄電池
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62542606
品番
E2400LFP
参考基準価格(税別)
¥600,000
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
仕様
拡張容量:8,192Whまで拡張可能
寸法(mm)
377×237×329
質量(kg)
20
型番
拡張機種:EP3000-48V(別売)
定格出力(W)
2400
機能
USP:有り
充電時間
2時間でフル充電
充放電回数
3500回(80%)
バッテリー容量(Wh)
2048
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません