GSZ170-10 鈴 TRUSCO 62542613 GSZ170-10 鈴 TRUSCO 62542613 GSZ170-10 鈴 TRUSCO 62542613 GSZ170-10 鈴 TRUSCO 62542613 GSZ170-10 鈴 TRUSCO 62542613

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 62542613 品番 GSZ170-10
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

注意喚起や防犯用の鈴です。
音で周囲に知らせる事ができます。
リング付きなので紐が通しやすいです。

質量(g)25 材質/仕上鉄(ユニクロメッキ) 横(mm)17.0 材質鉄(ユニクロメッキ) 縦(mm)16.5 ゴールド 直径(mm)12(リング) 用途注意喚起や防犯用として。防災用品として。 トラスコ品番207-2109 アズワン品番64-8542-94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62542638
2024-06-29
用途:
鎖に取り付けて接触時の警告用として使用
建設業・工事業

34oの中型を購入、音としては一般的なリンリンとなるような感じではなく神社の鈴のようにガラガラとした感じの音色です。

1人が参考にしています
2023-06-29
用途:
キーホルダーに取り付け落としたら気づくように

私はこの10ミリの鈴を買いました。キーホルダーに取り付け落としたら気づくようにと思っていましたが、鈴の音には程遠い、ゴロゴロという音とは言えないもので役に立ちません。100均のキーホルダーについてるもっと小さな鈴の方が普通の鈴の音がします。
返品もできなそうで残念です。トラスコなら大丈夫と思っていたのにガッカリです。 もう一種買って試してみます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする