激落ちくん凹凸床ブラシハンディ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62542614 品番S01240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

凸凹床の溝に届いて汚れを落とすハンディタイプのブラシです。落としにくい汚れも約0.1mmの繊維ブラシ「ブラッシュ」なら汚れに届く!ウエットシートやクロスも取り付けることが出来るので、窓や網戸の掃除にも使え、お掃除の幅が広がります。タオルバーや浴室物干しに引っ掛けて収納することができます。また、立てて収納することもできます。クリーナーは取り外して洗うことができます。

用途お風呂掃除・窓・網戸に 材質本体=ポリプロピレン、クリーナー=ナイロン・ポリエステル・ポリエチレンフォーム シリーズ激落ちくん 本体寸法(mm)105×80×180H 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品は浴室用の清掃具です。用途以外には使用しないでください。
※素材の構造上、裁断部分にほつれや素材片などが発生する場合がありますが、使用上の問題はありません。ほつれが気になる場合は、はさみなどでカットしてからご使用ください。
※はじめてご使用の際は、クリーナーをよく水洗いしてください。
※使用する前に、必ずクリーナーを水で濡らしてください。水なしでは効果が半減し、キズの原因になることがあります。
※蛇口まわり等の石灰状になった汚れや、目地やヒビ割れ等にしみ込んだ汚れは落ちません。
※プラスチックや光沢のあるステンレス浴槽などは、キズがつくおそれがあるため、あらかじめ目立たない部分で試してからお使いください。
※清掃面や本品に固いゴミや砂、異物などが付着したまま使用しないでください。キズの原因となります。
※持ち手等の部分が浴槽等に当たると、キズがつく場合がありますのでご注意ください。
※中性洗剤以外の洗剤との併用はお避けください。
※熱湯消毒並びに塩素系漂白剤、カビ除去剤の使用はおやめください。本品が劣化するおそれがあります。
※本体から外したクリーナーを再度取り付ける際は、クリーナーを手で押し付けて前後左右に動かし、しっかりと取り付けられていることを確認してください。
※クリーナーが本体に付きにくくなったら、クリーナーの面ファスナーをよく水洗いし、乾かしてから取り付けてください。
※ウエットシートやクロスをご使用の際は、きちんと固定されているかご確認ください。
※ウエットシートやクロスの材質、形状、厚さによっては取り付けられない場合があります。
※クロスをご使用の際は、水で濡らししぼってから取り付けてください。乾いたクロスは取り付けられない場合があります。
※無理な力や強い衝撃を加えると破損する場合があります。
※使用後はクリーナーをよく洗い水気を切って乾かしてから保管してください。
※火のそばや高温になる場所には置かないでください。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする