激落ちくん凹凸床・天井ブラシ&ワイパー 伸縮用スペア

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62542630 品番S01237
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

激落ちくん凹凸床・天井ブラシ&ワイパー 伸縮(品番:S01236)の専用スペアです。
密集した極細のブラシ繊維が、浴室の凹凸床に入り込んだ汚れをしっかりかき出します。
洗剤を含ませた時、ブラシ繊維のブラッシング効果で泡立ちしやすくなります。

用途お風呂掃除に 材質クリーナー=ナイロン・ポリエステル・ポリエチレンフォーム シリーズ激落ちくん 本体寸法(mm)200×90×20H 商品タイプスペア 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品は浴室用の清掃具です。用途以外には使用しないでください。
※素材の構造上、裁断部分にほつれや素材片などが発生する場合がありますが、使用上の問題はありません。ほつれが気になる場合は、はさみなどでカットしてからご使用ください。
※はじめてご使用の際は、クリーナーをよく水洗いしてください。
※使用する前に、必ず本品を水で濡らしてください。水なしでは効果が半減し、キズの原因になることがあります。
※蛇口まわり等の石灰状になった汚れや、目地やヒビ割れ等にしみ込んだ汚れは落ちません。
※プラスチックや光沢のあるステンレス浴槽などは、キズがつくおそれがあるため、あらかじめ目立たない部分で試してからお使いください。
※清掃面や本品に固いゴミや砂、異物などが付着したまま使用しないでください。キズの原因となります。
※持ち手等の部分が浴槽等に当たると、キズがつく場合がありますのでご注意ください。
※中性洗剤以外の洗剤との併用はお避けください。
※熱湯消毒並びに塩素系漂白剤、カビ除去剤の使用はおやめください。本品が劣化するおそれがあります。
※本体から外したクリーナーを再度取り付ける際は、クリーナーを手で押し付けて前後左右に動かし、しっかりと取り付けられていることを確認してください。
※クリーナーが本体に付きにくくなったら、クリーナーの面ファスナーをよく水洗いし、乾かしてから取り付けてください。
※使用後は本品をよく洗い水気を切って乾かしてから保管してください。
※火のそばや高温になる場所には置かないでください。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする