正面画像
PVS
PVSの 非常用電源
PVSの 非常用電源本体
ポータブル蓄電池
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62542631
品番
PVS-1536EF(剛電)
参考基準価格(税別)
¥430,000
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
CO2、排気ガスの発生なし 燃料・メンテナンスコスト大幅削減 静音・無振動で作業環境を改善 誰でも使える簡単操作
仕様
瞬間最大出力(A):44
寸法(mm)
377×312×305
質量(kg)
18.5
定格出力(W)
2200
機能
USP:有り/電圧瞬断・低下時(<10msec)
充放電回数
3500回(80%)
充電時間(時間)
ACコンセント約1.8/ソーラーパネル1枚:約10 ソーラーパネル2マイ:約6 車充電(12V):約18
動作温度(℃)
充電:0〜45/放電:20〜45
蓄電池容量(Wh)
1536
接地端子
有り
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません