激落ちくんヘッドが曲がる浴槽クリーナー 伸縮

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62542657 品番S01238
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,857
販売価格(税別)
1,688

なめらかな超極細のソフト繊維ブラシが、キズをつけずに浴槽に付着した湯アカ等の汚れを落とします。浴槽の丸みに絶妙にフィット。水だけで汚れを落とすので経済的です。クリーナーは水切れの良い脱膜スポンジを使用しているため、保管時に乾きやすい。ヘッド構造と伸縮する柄で、浴槽の外からも服をぬらさずに立ったまま楽な姿勢で掃除できるので疲れにくい。

用途お風呂掃除に 仕様クリーナー寸法(mm):Φ140×30H 材質柄=ポリプロピレン・ABS樹脂・アルミニウム合金、ヘッド=ABS樹脂、ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー、クリーナー=ポリエステル・ポリウレタンフォーム シリーズ激落ちくん 本体寸法(mm)140×50×600〜810H 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品は浴室・浴槽用の清掃具です。用途以外には使用しないでください。
※使用する前に、必ず本品を水で濡らしてください。水なしでは効果が半減し、キズの原因になることがあります。
※蛇口まわり等の石灰状になった汚れや、目地やヒビ割れ等にしみ込んだ汚れは落ちません。
※プラスチックや光沢のあるステンレス浴槽などは、キズがつくおそれがあるため、あらかじめ目立たない部分で試してからお使いください。
※清掃面や本品に固いゴミや砂、異物などが付着したまま使用しないでください。キズの原因となります。
※中性洗剤以外の洗剤との併用はお避けください。
※熱湯消毒並びに塩素系漂白剤、カビ除去剤の使用はおやめください。本品が劣化するおそれがあります。
※クリーナーの加工上、切れ込み部に変色している箇所(焦げ跡)がありますが、使用上の問題はありません。
※クリーナーの取り付け・取り外し時、差込口を無理に引っ張るとちぎれる場合がありますのでご注意ください。
※使用後は本品をよく洗い、水気を切って乾かしてから保管してください。
※火のそばや高温になる場所には置かないでください。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする