激落ちくん乳酸カビ取りウエットシート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(13枚) 注文コード62542675 品番S01243
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

乳酸配合で、拭くだけで黒カビの原因菌を除去します。塩素不使用なのでツンとする刺激臭がありません。超極細繊維(マイクロファイバー)配合の特殊ウェットシートです。ワイパーに取り付けると、天井などの手の届かないところにも使用できます。手軽に使いやすい、非塩素系のカビ取りウェットシートです。13枚入り。(
全てのカビに対して効果を確認しているわけではありません。)

材質
材質=レーヨン・ポリエステル・ナイロン、
成分=水・エタノール・界面活剤(ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)・L-乳酸・有機酸・除菌剤・香料
用途お風呂掃除に シリーズ激落ちくん 本体寸法(mm)300×200×1H 入数13枚入
注意
※本品は浴室用清掃シートです。用途以外には使用しないでください。
※他の洗剤と併用しないでください。
※全てのカビに対して効果を確認しているわけではありません。
※顔や身体には使用しないでください。
※シートは袋から取り出すと乾燥するため、すぐに使用してください。
※シートを対象面に長時間放置しないでください。
※変色の原因となる場合があります。
※子供の手の届かないところに保管してください。
※火気の近く、直射日光の当たるところや高温になる所には置かないでください。
※シート面に砂粒や固いゴミが付着したまま使用しないでください。清掃面を傷つけるおそれがあります。
※肌の弱い方や長時間使用する場合は、炊事用手袋を使用してください。
※パッキンなどの根の生えたカビ、ひび割れ等に深くしみ込んだ汚れやカビには効果が感じられない場合があります。
※本シートに漂白効果はありません。
※シートは水に溶けませんので水洗トイレ等に流さないでください。
※使用後のシートは各自治体の定める方法に従って処理してください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする