イカイ
イカイの ケーブル収納・配線
イカイの 配線ダクト
イカイの 配線ダクト本体
ハイセンダクト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62542719
品番
ID34-S-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
配線ダクトは改正RoHS指令(RoHS2)指定10物質を含有しておりません。環境にやさしい製品として、安心してご使用していただくことが出来る鉛フリーの配線ダクトです。
材質
硬質塩化ビニール
長さ(mm)
2000
幅(mm)
30
色
グレー
高さ(mm)
40
タイプ
S型
収納本数(本)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴幅(mm)
9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量7以上のご注文
無料
北海道地方
数量1〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量7以上のご注文
無料
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません