ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nu両反射笠形 昼光色 MAB4101シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●明るさ(lm):5040●光源色:昼白色●幅(mm):150●長さ(mm):1225●高さ(mm):64●電源(V):AC100〜242V●消費電力(W):31.5●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100〜242●消費効率(lm/W):160.0●光源色:昼白色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6873 注文コード62543559 品番MAB4101/52N5SG-NX8【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥13,480 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別) アウトレット
¥12,9808,798
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●明るさ(lm):5040●光源色:昼白色●幅(mm):150●長さ(mm):1225●高さ(mm):64●電源(V):AC100〜242V●消費電力(W):31.5●定格寿命(時間):40000●電圧(V):AC100〜242●消費効率(lm/W):160.0●光源色:昼白色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6873 アズワン品番67-2234-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする