テラモト
テラモトの 標示スタンド・立札
テラモトの メッセージスタンド
ミセルついたて看板 H850×2000mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62543611
品番
OT5696580【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥39,980
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手軽に持ち運べる折りたたみ式の簡易パーテーションです。この商品は屋内用です。屋外や高温になる場所には設置しないでください。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●サイズ:全長/W2000×H850mm、折りたたみ時/W500×H850mm●重量:約2kg●材料:本体/ポリプロピレン、フレーム/アルミ
アズワン品番
65-3727-51