Y'sGOD
Y'sGODの 空調・水冷ウェア
Y'sGODの 水冷ウェア
アイスマンHYBRID-AIR
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ブラック
注文コード
62543751
品番
ICMPA-BLV-SET【ワケあり】【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥48,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
アウトレット
¥29,980
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
厚さ(mm)
32
寸法(mm)
H126.5×W80×28.5
色
ブラック
容量
5000mAh/14.4V (72Wh)
質量(g)
約385
風量
24V - 約116L/秒、20V-約102L/秒、16V-約79L/秒、12V-約58L/秒
外径(mm)
109
流量
320-370ml/min
商品説明動画
参考になった