日東 オートヒンジ丁番型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 種別左用 注文コード62543830 品番143SL-T【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別) アウトレット
¥16,98013,980
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る

強弱2つのスプリングとその独自の切り替え機構の採用によりドアを確実に閉じ切るとともにドアを軽く開けることができることを実現させました。
枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。
他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上框がないドアなどにも使えます。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 用途屋内使用対応 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様ストップ機構付き トラスコ品番293-8740 セット内容上下×各1枚 種別左用 幅(mm)120 厚さ(mm)4 全長(mm)198 質量(kg)2.3 表面処理メラミン焼付塗装仕上げ 寸法D2(mm)32 取付け方法サラねじ 適合扉質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900×2100×30以下 ねじ穴数10 位置一時停止/85°150°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする