曜日別特売
FY-KE25【ワケあり】 エアーカーテン部材 天吊金具 Panasonic(パナソニック) 62543900

エアーカーテン部材 天吊金具

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台(2個)注文コード62543900品番FY-KE25【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)アウトレット
¥4,4983,898
商品状態※理由あり(未使用・未開封)付属品ナット(M8)4、ワッシャー(M8用)4、スプリングワッシャー(M8用)4特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質SEHC質量(kg)1.1ホワイト(マンセル9YR8.4/0.5)
注意
※天井吊り下げ設置の際に使用します。
※天吊り金具は、エアーカーテンの質量に耐えるよう堅固に取り付けてください。
※天井が弱いと危険です。また振動の原因ともなりますので、補強などして取り付けてください。
※天井面に直接取り付けてください。
※振動のある場所は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする