画像準備中

マイクロメータヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 校正証明書- 注文コード62543927 品番MHN1-25LV【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別) アウトレット
¥14,9808,798
この商品は校正証明書・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る

測定範囲25 mmの汎用タイプ
アナログ表示です

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 測定範囲(mm)0〜25 目量(mm)0.001 先端形状平面、ラチェット付、バーニヤ付 ステム形状ストレートステム/クランプ付 付属品- 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様測定面:ラップ仕上げ 質量(g)- シリーズ150 硬度測定面:90HRA以上 表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ 材質(測定面)超硬合金チップ 最大許容誤差(μm)JMPE:±2 ミツトヨ品番150-183 校正証明書-
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする