SD-39 アルミカラビナ シルバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62544067 品番46807【ワケあり】
在庫数量:残り46点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥273 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別) アウトレット
¥269169
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キャッチコピー:バッグやベルトループ等にワンタッチで取り付けできます。
商品説明:アルミ製で軽量ですが丈夫なカラビナです

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 セット内容本体×1 材質アルミ合金、ステンレス 寸法(mm)7×42×78 包装袋入
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする